Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötspitze Ersatz 14mm angeschr. Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Blumenbecker
Lötspitze Ersatz 14mm angeschr. Ersa
Artikel-Nr.:  214-4003008055603
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  832 GD/SB
EAN:  4003008055603

Artikeldatails:

Ersatz-Lötspitze für Lötstationen Analog
... > 7. Werkstattmaterial > Elektrolötgeräte > Ersatz-Lötspitzen, Analog
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Lötspitzen, Analog, Elektrolötgeräte
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 9,99*
Blumenbecker 6 Tage € 5,95* € 10,05*
Sieland_Industriebedarf 4 Tage € 4,95* € 10,48*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Blumenbecker
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Blumenbecker
Versand von Blumenbecker
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Blumenbecker
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ersatz-Lötspitze zunderfest 202 MZ
k.A.
202MZ
€ 28,20* € 33,56
Ähnlich
Ersatz-Lötspitze zunderfest 302 MZ
k.A.
302MZ
€ 38,50* € 45,82
Ähnlich
Ersatz-Lötspitze zunderfest 552 MZ
k.A.
552MZ
€ 66,00* € 78,54
Ähnlich
Lötspitze Ersatz 0,4mm bleistiftspitz, verlängert Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055702
€ 6,29* € 7,49
Ähnlich
Lötspitze Ersatz 0,8mm bleistiftspitz, Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055689
€ 5,29* € 6,30
Ähnlich
Lötspitze Ersatz 1,0mm bleistiftspitz, Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055542
€ 5,20* € 6,19
Ähnlich
Lötspitze Ersatz 17mm angeschr. Ersa
Ersa Löttechnik
832 LD/SB
€ 10,00* € 11,90
Ähnlich
Lötspitze Ersatz 8mm BDS angeschrägt Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055665
€ 9,99* € 11,89
Ähnlich
Lötspitze Ersatz Meissel 2,2mm Verläng. Ersa
Ersa Löttechnik
832KD/SB
€ 5,60* € 6,66
Ähnlich
Lötspitze Ersatz Meissel 5,0mm Ersa
Ersa Löttechnik
832VD/SB
€ 9,30* € 11,07
Ähnlich
Lötspitze Ersatz meisselförmig 2,2mm Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055566
€ 5,21* € 6,20
Ähnlich
Lötspitze Ersatz meisselförmig 3,2mm Ersa
Ersa Löttechnik
4003008055580
€ 5,21* € 6,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG