| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097950020 Herst.-Nr.: 600855819 EAN/GTIN: 4030968558011 |
| | |
|
| | |
| Hydrauliköl OPTA HLP46, ISO VG 46 Ausführung: Nach DIN 51524-2, auf Basis alterungsbeständiger Spezialraffinate. Anwendung: Für hochbeanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen. Verhindert Korrosion und wirkt bei Mischreibung an Pumpen und Hydromotoren verschleißmindernd. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-l-Kanister | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 10 liter, hydrauliköl, hydrauliköl kanister, verschleißmindend, Schutz, Hydraulik, Opta, Hochdrucköl, HLP, Hochleistungs-Hydrauliköl, HLP46, Rost, Hochdruck, Druck, belasten, Thermik, alterungsbeständig, Rostschutz, Korrosionsschutz, Korrosion, Hochleistungshydrauliköl, Thermikbelastung, Verschleißschutz, hochalterungsbeständig, Belastung, Hochleistungsöl, Hydraulik-Öl, 3097950020, 97950020 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,52* | € 62,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 49,37* | € 62,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 51,41* | € 65,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,34* | € 68,74* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,58* | € 105,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,158* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|