| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097790005 Herst.-Nr.: 4317784409391 EAN/GTIN: 4317784409391 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray Ausführung: Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel. Fluoreszierende Farben außer schwarz und weiß. Anwendung: Für alle Markierungsarbeiten, z. B. auf Baustellen, Parkplätzen, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Farbe: | gelb | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml gelb e-coll, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Bodenspray, Markierungsprodukte, lösungsmittelhaltig, Wartungsprodukt, Acrylat, E-Coll-Baustellenmarkierspray, Parkplatzfarbe, Baustellenspray, Markierspray, Coll, E-COLL, Signalfarbe, Instanhaltungsprodukt, Anreißfarbe, Acryl, Lösungsmittel, Markierwagen, QR4030139, Bodenmarkiersprays, Signalspray, Baustelle, Spray, cadmiumfrei, Signal, Schreibdüse, Anreiß-Spray, markieren, Anreiß-Farbstifte, fluoreszieren, gelb, Anreißspray, Wegfarbe, Dispersion, Markierung, Farbe, Baustellenmarkier-Spray, Sprühdose, Überkopf, Baustellenfarbe, bleifrei, fluoreszierend, Bodenfarbe, Parkplatzmarkierung, 4317784409391, 3097790005, 97790005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,21* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 7,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,71* | € 7,13* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,5567* | € 8,6267* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00942* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|