Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 6-kant 500x18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 6-kant 500x18mm FORMAT
Nageleisen 6-kant 500x18mm FORMAT
Nageleisen 6-kant 500x18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3097080500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784346634
EAN/GTIN:
     4317784346634
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen format 500 mm
Nageleisen Ausführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, mit Sechskantschaft, pulverbeschichtet. Gebogene Seite mit sauberem Nagelzug, andere Seite gerade, mit breitem Blatt .
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
500 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen 500 mm, Brechstange, Hämmer, Zimmermanns-Brechstange, FORMAT, Kuhfuß, Brecheisen, Hebel-Eisen, Nagel-Eisen, 3097080500, 97080500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
20
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,55*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 9,92*
4 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 6,88*
€ 9,92*
2 Tage
160
1
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,92*
Lager 214
175
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.