| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095910010 Herst.-Nr.: 18 410 051 EAN/GTIN: 4103810184109 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Abschmiergerät Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruckschlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung. Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, pressol fahrbare fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, DruckluftAbschmiergerät, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Zerstäuber, Fettpresse, Druckluft-Abschmiergerät, 3095910010, 95910010 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,10* | € 477,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,87* | € 484,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 419,70* | € 484,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,33* | € 501,48* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,52* | € 509,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|