| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095880015 Herst.-Nr.: 17 615 EAN/GTIN: 4103810176159 |
| |
|
| | |
| Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Zerstäuber, QR4030034, 3095880015, 95880015 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,01* | € 134,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,12* | € 135,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,71* | € 136,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 114,78* | € 137,87* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,36* | € 139,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|