| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095880010 Herst.-Nr.: 17 610 EAN/GTIN: 4103810176104 |
| |
|
| | |
| Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Zerstäuber, QR4030034, 3095880010, 95880010 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,80* | € 130,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,88* | € 130,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,20* | € 133,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,76* | € 134,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,42* | € 135,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|