| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095700250 Herst.-Nr.: 02 367 020 EAN/GTIN: 4103810420412 |
| |
|
| | |
| Kunststofftrichter mit Feinsieb Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing. Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe. Weitere Informationen: | | Ø: | 250 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 25 cm, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Kunststoff-Trichter, Zerstäuber, QR4471983, Polyethylen, 4103810420412, 3095700250, 95700250 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,55* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,50* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,48* | € 6,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,49* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|