Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l PRESSOL
Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 200mm 2,9l PRESSOL
Artikel-Nr.:
     214-3095700200
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 366 017
EAN/GTIN:
     4103810420405
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter mit Feinsieb Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, mit auswechselbarem Feinsieb aus Messing. Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Pressol, Fettpresse, Kunststoff-Trichter, Zerstäuber, QR4471983, Polyethylen, 4103810420405, 3095700200, 95700200
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,41*
1 Tag
325
1
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,11*
1 Tag
334
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,12*
Lager 214
339
1
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.