Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 08-12mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 08-12mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 08-12mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W1, 9mm 08-12mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214-3094230005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W109012
EAN/GTIN:
     4032104002396
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle, Stahl, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8–12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewinde-schelle w1 8-12, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Ideal®-Schlauchschelle, Schelle, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, Schlauch-Schelle, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 3094230005, 94230005
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1155
100
€ 4,90*
ab € 0,2606*
€ 0,3506*
1 Tag
1155
100
Frei Haus
ab € 0,2631*
€ 0,3531*
4 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 0,2572*
€ 0,4172*
Lager 214
1377
1
€ 4,30*
ab € 0,2619*
€ 0,4273*
1 Tag
1155
1
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4246*
€ 0,50527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.