Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, Messing, AG G1/2" , IG G3/8", RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziernippel kurz, Messing, AG G1/2" , IG G3/8", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G1/2" , IG G3/8", RIEGLER
Reduziernippel kurz, Messing, AG G1/2" , IG G3/8", RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094160815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.03
EAN/GTIN:
     4047322486880
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Reduziernippel Ausführung: Aus Messing, kurze Ausführung.
Weitere Informationen:
SW:
24 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Anschluss:
G 1/2 x G 3/8 Zoll
Ursprungsland:
Griechenland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
10
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,75*
1 Tag
277
20
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
1 Tag
277
1
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,81*
Lager 214
14601
1
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,83*
5 Tage
14122
100
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251K1238
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.