| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3091890500 Herst.-Nr.: 114018 EAN/GTIN: 4006062140186 |
| | |
|
| | |
| Lötwasser Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A. Anwendung: Zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Flasche | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötwasserflaschen, QR4030380, Säureflasche, Flussmittel, Weichlöttechnik, Säureflaschen, Lötwasserflasche, Löthilfsmittel, Stannol, Löt-Wasser, 4006062140186, 3091890500, 91890500 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 9,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,47* | € 10,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,33* | € 10,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,98* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01466* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|