Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090430042 Herst.-Nr.: 03.5420 EAN/GTIN: 5708997354209 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Stiftleuchte UNIPEN Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Lampenrücken mit Clip und Magnet. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/750 mAh und USB-Kabel. Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Diagnoseleuchte, Diagnostik-Lampe, Diagnostik-Leuchte, Diagnostiklampe, Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Handlampe, Handleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Leuchte, Scangrip, LED, LED-Stiftleuchte, 3090430042, 90430042 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,40* | € 32,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,46* | € 32,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,21* | € 32,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,71* | € 33,23* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,71* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|