Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie RECHARGEABLE Akku AAA 1000mAh VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie RECHARGEABLE Akku AAA 1000mAh VARTA
Batterie RECHARGEABLE Akku AAA 1000mAh VARTA
Batterie RECHARGEABLE Akku AAA 1000mAh VARTA
Artikel-Nr.:
     214-3090420022
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Power-Accu Ausführung: Ni-MH-Akku, je nach Kapazität für Niedrig- und Hochstrom-Anwendungen geeignet. Für alle gängigen Ladegeräte. Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. Mit Ready-to-use-Technologie, diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Micro AAA/LR03
Inhalt:
Blister à 2 Stück
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
1000 mAh
Ursprungsland:
VR China
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
532
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 2,71*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,815*
€ 3,455*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,94*
€ 3,745*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,17*
€ 3,93*
Lager 214
123
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,77*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,32*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,69*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,175*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,95*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.