Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste fest 110g braun osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierpaste fest 110g braun osborn
Polierpaste fest 110g braun osborn
Polierpaste fest 110g braun osborn
Artikel-Nr.:
     214-3088110010
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2103007012
EAN/GTIN:
     4013349718648
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleif- und Polierpaste Anwendung: Zur Verwendung an Filz-, Fell-, Baumwollscheiben sowie Bürsten. Zum Vorpolieren von Aluminium sowie zum Polieren von Aluminium, Messing und Kupfer.
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 g
Farbe:
braun
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, osborn polierpaste, polierpaste, polierpaste braun, Osborn, 3088110010, 88110010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,64*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,64*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,71*
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
1 Stück enthält 110 Gramm (ab € 0,01673* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2103005333
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.