Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierring Notiflex soft 100mm osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierring Notiflex soft 100mm osborn
Polierring Notiflex soft 100mm osborn
Polierring Notiflex soft 100mm osborn
Artikel-Nr.:
     214-3088090100
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     L911000436
EAN/GTIN:
     4013349931450
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Polierring
Polierring Notiflex Soft für Akku-Maschinen Ausführung: Aus gewelltem Tuch, Gewinde M14 x 2,0. Baumwolle Notiflex Soft Zum Abglänzen, Erzeugen einer Hochglanzoberfläche. Wir empfehlen den Einsatz von Polierpaste blau für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
9000 min-1
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 10,11*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,14*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 10,29*
5 Tage
19
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,31*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osborn
2103000461
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.