Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085990200 Herst.-Nr.: FK SC20030/20 EAN/GTIN: 4007220297643 |
| |
|
| | |
| Filzscheibe Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Scheibenhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Anwendung: Zum Polieren von vorgeschliffenen Teilen. Einsatz mit dem Werkzeugumfang. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 20 mm | max. Drehzahl: | 3000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, filzpolierscheibe 200x30x20mm rüggeberg, filzpolierscheibe, filzpolierscheibe 200mm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, QR4026608, Schleifstift, Schleifmittel, Pferd, Schleifkörper, Polierstift, Filzpolierwerkzeug, 4007220297643, 3085990200, 85990200 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,66* | € 76,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 62,03* | € 76,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,90* | € 77,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,78* | € 77,50* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,17* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|