Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Schleifstift Spitzbogenform 1320 6 ADW 46 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3084841320
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32107254
EAN/GTIN:
     4007220102138
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Korund-Schleifstift STEEL, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
SP 1320
max. Drehzahl:
73400 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, pferd schleifstift 20x20 mm, schleifstift spitzbogenform, schleifspitze pferd, Edelkorund-Schleifstift, Korn, Schaft-Ø, SP, Pferd, QR4026527, Spitzbogenstift, Grob, Schleif-Stift, 4007220102138, 3084841320, 84841320
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3407
10
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,10*
5 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 1,57*
€ 2,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,17*
5 Tage
3117
10
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,17*
Lager 214
3117
1
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 3,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.