| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084180150 Herst.-Nr.: 4317784118064 EAN/GTIN: 4317784118064 |
| |
|
| | |
| Kombi-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 30 mm. Max. 11500 min-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k240, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Lamellenscheibe, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmopprad, Vlies-Mop-Stift, Lamellenscheiben, Fächerrad, Lamellenräder, Schleifvlies, Fächerscheiben, Schleifvlies-Mop-Stift, Fächerscheibe, Schleifmoppräder, Schleifmittel, Vliesmop-Stift, Schleifmopp, Schleifkörper, VliesmopStift, Lamellenrad, Fächerräder, Vliesmopstift, 3084180150, 84180150 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 5,65* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,50* | € 6,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,35* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|