Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3083550060 Herst.-Nr.: PC 07 A A 60 EAN/GTIN: 4007220150818 |
| |
|
| | |
| Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. ZYA, 7 x 12 mm. Max. 30000 min-1. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifkappe 7x12, schleifkappe zylinderform, QR5030302, Werkzeug, Form, Werkzeugmaschine, Schleifband, Schleifmittel, Pferd, Schleifbänder, Schleifkörper, Schleif-Kappe, 4007220150818, 3083550060, 83550060 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,44* | € 0,62* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,48* | € 0,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,45* | € 0,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|