| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081460120 Herst.-Nr.: 4317784101127 EAN/GTIN: 4317784101127 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe, braun Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k120, korundleinen, format schleifleinen, braun, Werkzeug, Schleifrollen, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifrolle, Schleifpapiere, Schleifkörper, Schleif-Gewebe, 3081460120, 81460120 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3145* | € 0,4345* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3207* | € 0,4507* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3289* | € 0,5558* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,3888* | € 0,5988* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|