Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm 1-seitig 100x90x5mm P220 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm 1-seitig 100x90x5mm P220 3M
Schleifschwamm 1-seitig 100x90x5mm P220 3M
Schleifschwamm 1-seitig 100x90x5mm P220 3M
Artikel-Nr.:
     214-3081340220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE-2729-2097-1
EAN/GTIN:
     4046719038046
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
schleifschwamm k220
Schleifschwamm, Korund (A), einseitig beschichtet Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm. Korund (A), einseitig beschichtet, 90 x 100 x 5 mm, zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 8134, einseitig, QR4026817, Schleifmittel, 1-seitig, beschichtet, Schleif-Schwamm, 4046719038046, 3081340220, 81340220
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
405
10
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
5 Tage
344
1
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,83*
1 Tag
405
1
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,84*
1 Tag
405
20
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,84*
Lager 214
456
1
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,90525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,76*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,84*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,73*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,12*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,41*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,65*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,79*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,88*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,53*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,6288*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,19*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,12*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,6924*
Zubehör
3M
99771S
ab € 129,25572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.