| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081300125 Herst.-Nr.: 10003874 EAN/GTIN: 4023138149683 |
| |
|
| | |
| Diamant-Schleifteller EC-74 Ausführung: Extrem hohe Befestigung der Segmente durch Plasmaschweißverfahren. Anwendung: Ideal zum Schleifen von Beton, Klinker, Estrich, Kunst- und Naturstein. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 125x22,23mm, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Schleifteller, Cedima, Diamantwerkzeug, Diamant-Schleifteller, 3081300125, 81300125 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,01* | € 33,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,01* | € 33,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,57* | € 34,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,34* | € 34,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|