Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-42.1 230x2,6x10x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-42.1 230x2,6x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-42.1 230x2,6x10x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-42.1 230x2,6x10x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081210230
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     9-1528
EAN/GTIN:
     4023138128138
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-42.1 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. EC-42.1 Turbo Zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, geschlossener, Rand, EC-42, Cedima, 3081210230, 81210230
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 4,79*
ab € 11,87*
€ 16,57*
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,61*
1 Tag
44
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 16,88*
Lager 214
44
€ 4,30*
ab € 12,00*
€ 17,08*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.