| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081150180 Herst.-Nr.: 6-1063 EAN/GTIN: 4023138127186 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-18 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-18 Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 180 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 9,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,18* | € 10,07* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,10* | € 10,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,33* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 11,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|