Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-21.2 230x2,4x12x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-21.2 230x2,4x12x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-21.2 230x2,4x12x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-21.2 230x2,4x12x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081130230
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004743
EAN/GTIN:
     4023138153925
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe EC-21.2 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-21.2 Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe, Cedima, Diamantwerkzeug, 3081130230, 81130230
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
62
€ 4,79*
ab € 22,07*
€ 29,46*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 29,50*
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 22,46*
€ 30,15*
Lager 214
78
€ 4,30*
ab € 22,25*
€ 30,29*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.