Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081090610 Herst.-Nr.: BO 6/10 0-4 EAN/GTIN: 4007220219140 |
| |
|
| | |
| Halter für Klein-Trennscheibe Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit. Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben. Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1 Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 6 mm | Spannbereich: | 0–4 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennscheibenhalter, aufspannbolzen pferd, aufspannbolzen, trennscheibe 10 mm, Schleifmittel, Pferd, Halter, QR4026621, Klein-Trennscheibe, für, Halter für Klein-Trennscheiben, 4007220219140, 3081090610, 81090610 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,99* | € 9,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,86* | € 9,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,08* | € 9,29* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,14* | € 9,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,22* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|