Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081090606 Herst.-Nr.: BO 6/6 0-4 EAN/GTIN: 4007220219119 |
| |
|
| | |
| Halter für Klein-Trennscheibe Ausführung: Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit. Anwendung: Zum Spannen von kleinen Trennscheiben. Hinweis: Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten: Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1 Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 6 mm | Spannbereich: | 0–4 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen pferd, aufspannbolzen, Trennscheibe, Schleifmittel, Pferd, Halter, QR4026621, Klein-Trennscheibe, für, Halter für Klein-Trennscheiben, 4007220219119, 3081090606, 81090606 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 8,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,08* | € 9,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,09* | € 9,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,15* | € 9,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,26* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|