Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Faservliesscheibe gew. DB-WL,152x25mm 9S-fine 3M
Artikel-Nr.:
     214-3080160010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     18762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Finish- und Entgratscheibe Scotch-Brite™ DB-W Ausführung: Gewickelte Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Silicium-Carbid. Feste Konstruktion für hohe Kantenfestigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Universell einsetzbar für Entgratarbeiten. Einfache Bearbeitung auch von konturierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Ø x Breite x Bohrung:
152 x 25,4 x 25,4 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifscheibe, Schleifmittel, und, Faservliesscheibe, Entgratscheibe, Faservlies-Schleifscheibe, Finish-, Scotch-Brite(TM), Schleifscheibe, DB-WL
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,57*
€ 58,13*
€ 7,90*
ab € 54,58*
€ 58,14*
€ 3,95*
ab € 54,67*
€ 58,24*
Lager 214
€ 3,95*
ab € 55,97*
€ 59,62*
€ 5,20*
ab € 56,56*
€ 60,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.