| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080133216 Herst.-Nr.: 32/16 EAN/GTIN: 4037073003979 |
| |
|
| | |
| Reduzierring-Paar für Schleifscheiben Ausführung: Aus Kunststoff. Lieferung im Kunststoffbeutel, paarweise verpackt. Anwendung: Zum Reduzieren des Bohrungs-Ø von Schleifscheiben für die jeweilige Aufnahme. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 32 mm | Innen-Ø: | 16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Reduzierringsatz, Schleifscheibenadapter, Müller, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), Reduzierring-Paar, Schleifmittel, 14_DE, QR4026547, online, Reduzierring-Satz, Reduzierring, für, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, Reduzierring für Schleifscheiben, 4037073003979, 3080133216, 80133216 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,75* | € 1,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,75* | € 1,06* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,88* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,75* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|