| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080090060 Herst.-Nr.: SC2003232M EAN/GTIN: 4037073000398 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss. Lieferung mit Reduzierring. Weitere Informationen: | | Maße: | 200 x 32 x 32/20 mm | Härte: | J | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, schleifbockscheibe 200x32x32, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Silicium-Carbid, Silicium-Carbid-Schleifscheibe, 4037073000398, 3080090060, 80090060 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,82* | € 28,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,97* | € 29,06* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,78* | € 29,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 31,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,06* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|