| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3080060010 Herst.-Nr.: NK1502032G EAN/GTIN: 4037073000213 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Normalkorund, grau. Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl. Lieferung mit Reduzierring. Weitere Informationen: | | Maße: | 150 x 20 x 32/20 mm | Härte: | P | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x20x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Müller, Schleifmittel, QR5027864, Schleifscheibe, Normalkorund, Zubehör, für, Doppelschleifmaschine, Korund-Schleif-Scheibe, 4037073000213, 3080060010, 80060010 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,35* | € 11,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,24* | € 13,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,24* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,31* | € 13,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,30* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|