| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074440080 Herst.-Nr.: 236803 EAN/GTIN: 4250560509833 |
| |
|
| | |
| Saalbesen Qualitätsmischung Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Industrie-Saalbesen, voll besteckt, für glatte Böden und feinen Schmutz, nicht nassfest. Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm), Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 cm). Weitere Informationen: | | Breite: | 80 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, großraumbesen rosshaar 80cm, baubesen, hofbesen 80 cm, Reinigung, Qualitätsmischung, Besen, Industriebesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560509833, 3074440080, 74440080 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 9,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,18* | € 10,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,20* | € 10,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,35* | € 10,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,35* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|