Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 610mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 610mm FORMAT
Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 610mm FORMAT
Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 610mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3074170610
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538152
EAN/GTIN:
     4317784538152
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge Ausführung: Bügel aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und einfachem Blattwechsel- und Spannsystem. Lieferung inkl. Holzsägeblatt mit Hobelzahnung.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
610 mm
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen format, bügelsäge, Holz-Säge, FORMAT, Säge, 3074170610, 74170610
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
1
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 12,46*
2 Tage
164
1
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 12,48*
Lager 214
164
1
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 12,74*
1 Tag
164
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784538213
ab € 1,26*
Zubehör
Format
4317784538183
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.