| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074130015 Herst.-Nr.: 4317784608237 EAN/GTIN: 4317784608237 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche, Nylon, 48 l Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Lieferung ohne Inhalt. Mit wasserdichtem Kunststoffboden und zwei Tragegriffen. Mit abnehmbarem, verstellbarem Trageriemen mit Schulterpolster und Karabinerverschluss. Verschließbar durch Reißverschluss. Ausgestattet mit: 8 Innentaschen 8 Außentaschen 1 Clip für Bandmaße Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 kg | Volumen ca.: | 48 l | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, Umhängetasche, Tasche, 3074130015, 74130015 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,92* | € 30,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,97* | € 30,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,04* | € 31,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,16* | € 34,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,21* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|