Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche NewClassic390x170x230mm Leder Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche NewClassic390x170x230mm Leder Parat
Werkzeugtasche NewClassic390x170x230mm Leder Parat
Werkzeugtasche NewClassic390x170x230mm Leder Parat
Artikel-Nr.:
     214-3073630010
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     2228000401
EAN/GTIN:
     4006793228818
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Universaltasche NEW CLASSIC Individual, 390 x 170 x 230 mm Ausführung: Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, Klappe aus geprägtem Rindsleder, mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Steckschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Mit robusten Wänden aus Rindleder.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Volumen ca.:
15 l
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, Universaltasche, sonstiges, Parat, Betriebseinrichtung, Montagetasche, Lager-, und, Werkzeugtaschen, (sonstiges), QR4029839, Montagetaschen, Tasche, Universal-Tasche, 4006793228818, 3073630010, 73630010
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 38,88*
€ 48,27*
€ 4,90*
ab € 37,84*
€ 48,30*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 39,27*
€ 48,77*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 40,17*
€ 49,76*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 40,37*
€ 51,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,79*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,755*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.