Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE
Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE
Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE
Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE
Schlagschnurgerät 6:1 IRWIN STRAIT-LINE
Artikel-Nr.:
     214-3073270100
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10507681
EAN/GTIN:
     5706915076813
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Schlagschnurroller Ausführung: Strapazierfähiges Gehäuse aus Aluminium mit robuster, sehr langlebiger Nylon-/Polyesterschnur mit großem Haken, Übersetzungsverhältnis 6:1. Das Schlagschnurgerät verfügt über einen Kreide-Häcksler, der die Kreide vor dem Einzug zermahlt und so einen Ausfall durch Verkanten der Spule verhindert. Das entriegelbare Getriebe verhindert, dass der Metall-Kurbelgriff sich beim Rausziehen der Schnur mitdreht. Nachfüllkappe für ein schnelles und leichtes Nachfüllen, sie dient zugleich als sicherer Verschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, Schlagschnur-Roller, Aluminiumgehäuse, Irwin, Schlagschnur-Gerät, Maurerwerkzeuge, Schlag-Schnurroller, 3073270100, 73270100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 15,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 16,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,65*
€ 16,48*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 16,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,97*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,39067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irwin
T65201
ab € 6,54*
Zubehör
Irwin
T64901
ab € 1,84*
Zubehör
Irwin
T64902
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.