Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel-Satz 6-teiligim Karton KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel-Satz 6-teiligim Karton KIRSCHEN
Stechbeitel-Satz 6-teiligim Karton KIRSCHEN
Stechbeitel-Satz 6-teiligim Karton KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072850060
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1111SB
EAN/GTIN:
     4016649110617
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel-Satz, 6-teilig, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil (61 HRC) geschmiedet, mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Lieferung im SB-Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Satzinhalt:
6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Oberfläche, Tischler, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Stechbeitel-Satz, QR4026209, Beitel, Kirsche, 4016649110617, 3072850060, 72850060
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 72,86*
€ 85,97*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 75,08*
€ 89,06*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 89,91*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 89,91*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 76,17*
€ 92,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1001006
ab € 11,06*
Zubehör
KIRSCHEN
1001010
ab € 11,13*
Zubehör
KIRSCHEN
1001012
ab € 11,14*
Zubehör
KIRSCHEN
1001016
ab € 11,06*
Zubehör
KIRSCHEN
1001020
ab € 12,75*
Zubehör
KIRSCHEN
1001026
ab € 14,55*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.