Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 50mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 50mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 50mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 50mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810050
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-50
EAN/GTIN:
     4016649101950
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 50mm, Tischler, Beitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Zimmermann, 4016649101950, 3072810050, 72810050
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,72*
€ 42,25*
4 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 42,29*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 33,89*
€ 42,58*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 33,92*
€ 43,50*
1
€ 4,90*
ab € 34,71*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,83*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.