Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 6mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 6mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 6mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 6mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     214-3072810006
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001- 6
EAN/GTIN:
     4016649101103
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Abstechbeitel
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechbeitel, Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 6mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 4016649101103, 3072810006, 72810006
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 14,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,05*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,06*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 15,09*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 11,57*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,60*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,86*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.