Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsspirale 6mmx3m E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsspirale 6mmx3m E+R
Haushaltsspirale 6mmx3m E+R
Haushaltsspirale 6mmx3m E+R
Artikel-Nr.:
     214-3072680500
Hersteller:
     Engelbrecht & Roos
Herst.-Nr.:
     91503
EAN/GTIN:
     4332163258612
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Haushalts-Rohrreinigungswelle Ausführung: Aus verzinktem Federstahldraht, mit fester Kralle und Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Wellen-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, Roos, III, Haushalts-Reinigungsspirale, Haushalts-Rohrreinigungswelle, E+R, Spirale, Rohrreinigung, Haushalts-Spirale, Handwerkzeuge, Haushaltsspirale, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, Kanal-TV, Rohr-Reinigungsspirale, 3072680500, 72680500
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,55*
2 Tage
77
1
€ 4,90*
ab € 2,71*
€ 3,92*
1 Tag
84
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,97*
4 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,98*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.