| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072462000 Herst.-Nr.: 140100 EAN/GTIN: 4044942022870 |
| | |
|
| | |
| Gewindeschneidöl Smaragdol Smaragdol Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis für alle Materialien. Mit Wasser auswaschbar. Nicht für Trinkwasser verwenden. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-l-Kanister | Gewicht: | 4,90 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, gewindeschneidöl 5liter, kühl schmierstoff, Gewindeschneidkluppe, Roller, Rohrbearbeitung, Zubehör, Gewindschneidkluppen, für, Rubinol, 3072462000, 72462000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,65* | € 56,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,99* | € 56,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,84* | € 57,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 61,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,16* | € 64,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 8,968* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|