| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072140030 Herst.-Nr.: 290100 EAN/GTIN: 4044942037362 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. Mit 2 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 2–4" (50–110 mm) | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072140030, 72140030 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 159,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,84* | € 159,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,71* | € 159,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,45* | € 160,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,58* | € 162,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|