| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072140020 Herst.-Nr.: 290000 EAN/GTIN: 4044942037072 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. * Mit 4 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 1/2–2" (10–63 mm)* | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072140020, 72140020 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,55* | € 132,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,32* | € 133,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,93* | € 134,29* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,36* | € 136,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,52* | € 153,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|