| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3072060005 Herst.-Nr.: 4317784098052 EAN/GTIN: 4317784098052 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider für Stahlrohre bis 2" Ausführung: Stahlgeschmiedeter Körper mit Schlitten aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 2 breite Führungsrollen für die sichere Führung des Schneidrads am Rohr. Mit Feder-Andrucksystem für verbesserten Schnitt und höhere Standzeit des Schneidrads. Die Druckregulierung erfolgt durch die leichtgängige Spindel. T-Griff für höchste Kraftübertragung. Anwendung: Zum sauberen und rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohren. Nach dem Schneiden kann direkt ein Gewinde geschnitten werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Stahl, 10-60, FORMAT, 2.", mm), (10-60, Stahlrohre, bis, Rohr-Abschneider, Stahlrohr-Abschneider, 3072060005, 72060005 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,70* | € 58,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,93* | € 58,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,15* | € 58,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,24* | € 60,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,21* | € 64,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|