Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 8-64 S Roller Roller
Artikel-Nr.:
     214-3072010150
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     113401
EAN/GTIN:
     4044942120910
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 64mm
rohrabschneider
Rohrabschneider Corso Cu/INOX S Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl, nadelgelagert. 4 gehärtete, nadelgelagerte Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel mit Schnellverstellung. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
3/8–2.1/2" (8–64 mm)
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ROLLER, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072010150, 72010150
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 140,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 140,45*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 140,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 141,08*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 142,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
113213
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.