Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 6-64 Roller Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 6-64 Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 6-64 Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 6-64 Roller Roller
Rohrabschneider Corso für Kupfer Inox 6-64 Roller Roller
Artikel-Nr.:
     214-3072010050
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     113400
EAN/GTIN:
     4044942020890
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 64mm
rohrabschneider
Rohrabschneider Corso Cu/INOX Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm. Mit 4 gehärteten Führungsrollen.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
1/4–2.1/2" (6–64 mm)
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072010050, 72010050
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 127,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,69*
€ 127,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 127,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,70*
€ 127,93*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 129,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
113210
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.