Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Mini 3-16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Mini 3-16mm FORMAT
Rohrabschneider Mini 3-16mm FORMAT
Rohrabschneider Mini 3-16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3072000005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784098144
EAN/GTIN:
     4317784098144
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
format rohrschneider
rohrabschneider
Rohrabschneider Mini Ausführung: Körper aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 2 Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt. Die Druckregulierung erfolgt durch die stahlgelagerte Spindel mit ergonomischer Griffschraube. Anwendung: Zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen sowie parallel verlaufender Rohren. Für Kupfer- und Leichtmetallrohre sowie dünnwandige Stahlrohre.
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
1/8–5/8" (3–16 mm)
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-16mm, Mini, FORMAT, Mini-Rohrabschneider, Rohr-Abschneider, Abschneider, 3072000005, 72000005
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
268
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,77*
2 Tage
268
1
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,68*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 10,68*
2 Tage
268
1
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 10,68*
Lager 214
273
1
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784098151
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.