Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN5234A 1." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrzange DIN5234A 1." FORMAT
Rohrzange DIN5234A 1." FORMAT
Rohrzange DIN5234A 1." FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071400010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097642
EAN/GTIN:
     4317784097642
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange DIN 5234, Form A Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Spannweite:
44 mm
für Rohre:
1 Zoll
Ursprungsland:
VR China
... > Rohrzange > Form A > Format
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 90 grad, armaturenzange, eck-rohrzange 320 mm, Rohr-Zange, DIN5234A, FORMAT, 5234, Zange, Zangen, DIN, DIN5234, 3071400010, 71400010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
376
20
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,58*
1 Tag
376
1
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,64*
1 Tag
380
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,65*
Lager 214
387
1
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.