| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3071260030 Herst.-Nr.: 8004309001 EAN/GTIN: 3303808004308 |
| |
|
| | |
| Locheisen-Satz Ausführung: Aus hochfestem Spezialstahl, geschliffene, fein polierte Locheisen-Einsätze. Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff). Armierte Werkstoffe (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm können ebenso gestanzt werden. Lieferung im Kunststoffkasten. Satzinhalt: Locheisen von 3 bis 30 mm: Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm Aufsteckeinsätze 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm Halter Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16-teilig | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Henkellocheisen, Locheisen, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, Schneidrad, Schneidrädchen, peddinghaus locheisen-satz 3-30mm, henkellocheisen, henkellocheisen 3mm, QR4028891, Peddinghaus, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3303808004308, 3071260030, 71260030 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 73,30* | € 89,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,28* | € 89,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 73,15* | € 89,81* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 73,69* | € 89,82* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 76,56* | € 95,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|